Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1012015 Siglatura laser - 1012015

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1012015 Siglatura laser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbdruck - nein

  • LAN-Anschluss - nein

  • USB-Anschluss - nein

  • Paralleler Anschluss - nein

  • Serieller Anschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626487922

Artikelnummer

PHC1012015

Herstellernummer

1012015

Hersteller

PHC

Farbdruck:

nein

LAN-Anschluss:

nein

USB-Anschluss:

nein

Paralleler Anschluss:

nein

Serieller Anschluss:

nein

Lasermarkierer, mit Betriebsanleitung, Konformitätserklärung, LS-Adapterplatte, Netzkabel Typ E und F, LAN-Kabel, Gewicht: 47 kg, Breite: 580 mm, Höhe: 615 mm