Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1010758 EV-T1G3C-1AC32A-6,5M6,0ESBK01 Cavo T1 AC - 1010758

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1010758 EV-T1G3C-1AC32A-6,5M6,0ESBK01 Cavo T1 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626484914

Artikelnummer

PHC1010758

Herstellernummer

1010758

Hersteller

PHC

CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 6,5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1