PHOENIX CONTACT - PHC1009220 FL SWITCH 2308 PN SWITCH MANAGED - 1009220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Managebar - ja
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626481913
Artikelnummer
PHC1009220
Herstellernummer
1009220
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
45 mm
Tiefe:
125.1 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
130.59 mm
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


