PHOENIX CONTACT - PHC1009042 BC 107,6 DKL R KMGY TYP 8983 CUSTODIA - 1009042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626481890
Artikelnummer
PHC1009042
Herstellernummer
1009042
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio a scatto (fisso), larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


