Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1009040 BC 107,6 DKL R KMGY TYP 8980 CUSTODIA - 1009040

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1009040 BC 107,6 DKL R KMGY TYP 8980 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626481876

Artikelnummer

PHC1009040

Herstellernummer

1009040

Hersteller

PHC

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Coperchio a scatto (fisso), larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)