Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1007631 UT 2,5-3L BK Morsetto a pi? piani - 1007631

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1007631 UT 2,5-3L BK Morsetto a pi? piani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626479460

Artikelnummer

PHC1007631

Herstellernummer

1007631

Hersteller

PHC

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 19 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero