Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1006944 BC 161,6 OT U11 BK VPE80 CUSTODIA - 1006944

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1006944 BC 161,6 OT U11 BK VPE80 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 80 ST

EAN

4055626481012

Artikelnummer

PHC1006944

Herstellernummer

1006944

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore custodia (U11) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 11,1 mm, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: nero (simili RAL 9005)