Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004365 Contatto a crimpare - 1004365

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004365 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gerollt

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626472553

Artikelnummer

PHC1004365

Herstellernummer

1004365

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gerollt

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...2.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,6 mm, in rotolo, Spina, materiale contatti: Lega Cu, nichelato, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14