PHOENIX CONTACT - PHC1003675 PPS SET UTENSILE DI TAGLIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Materialstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626472034
Artikelnummer
PHC1003675
Herstellernummer
1003675
Hersteller
PHC
Max. Materialstärke:
3 mm
Set composto da trancia per canaline di cablaggio PPS CD M, per il taglio senza bave di canaline di cablaggio e relativi coperchi, utilizzabile fino a una larghezza di 125 mm. Tranciaguide PPS BASIC I/M, per tagliare guide DIN, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 e per tagliare la barra collettrice del conduttore di neutro NLS-CU 3/10, con guida graduata in pollici/metri