PHOENIX CONTACT - PHC1003673 CF CRIMPHANDY 0,5 SET RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5...0.5 mm²
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626471563
Artikelnummer
PHC1003673
Herstellernummer
1003673
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5...0.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Werkzeug-Set, besteht aus: CRIMPHANDY 0,5 mm² (verpackt in einem robusten Koffer), CRIMPHANDY CUTTER und Bandaderendhülsen, 0,5 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen