PHOENIX CONTACT - PHC1003671 CF CRIMPHANDY 1,0 SET RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 1...1 mm²
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626472027
Artikelnummer
PHC1003671
Herstellernummer
1003671
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1...1 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Werkzeug-Set, besteht aus: CRIMPHANDY 1,0 mm² (verpackt in einem robusten Koffer), CRIMPHANDY CUTTER und Bandaderendhülsen, 1,0 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen


