Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1002902 QPD P 4PE6,0 12-20 TL BKBK CONNETTORE - 1002902

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1002902 QPD P 4PE6,0 12-20 TL BKBK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626465470

Artikelnummer

PHC1002902

Herstellernummer

1002902

Hersteller

PHC

Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 40 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 12 mm ... 20 mm