Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0915849 TMCP 1 M1 300 12,0A INTERR.MAGNETOTERM. - 0915849

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0915849 TMCP 1 M1 300 12,0A INTERR.MAGNETOTERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 12 A

  • Montageart - auf Basiselement

  • Sicherungstyp - sonstige

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918600686

Artikelnummer

PHC0915849

Herstellernummer

0915849

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

12 A

Montageart:

auf Basiselement

Sicherungstyp:

sonstige

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Stecker

Breite:

12.5 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

78.5 mm

Betriebsspannung:

250 V

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura e 1 contatto in apertura