PHOENIX CONTACT - PHC0915823 TMCP 1 M1 300 8,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1 - 0915823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bauform - Stecker
Breite - 12.5 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 78.5 mm
Packung
6 ST
EAN
4017918600662
Artikelnummer
PHC0915823
Herstellernummer
0915823
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Bauform:
Stecker
Breite:
12.5 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
78.5 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
8 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C


