Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0915069 TMC 2 M1 120 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2 - 0915069

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0915069 TMC 2 M1 120 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

4017918009748

Artikelnummer

PHC0915069

Herstellernummer

0915069

Hersteller

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 10 A