Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914921 TMC 2 M1 120 0,3A INTERR.MAGNETOTERM. 2P - 0914921

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914921 TMC 2 M1 120 0,3A INTERR.MAGNETOTERM. 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

4017918009601

Artikelnummer

PHC0914921

Herstellernummer

0914921

Hersteller

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 0,3 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 0,3 A