Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914882 TMC 2 F1 120 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2 - 0914882

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914882 TMC 2 F1 120 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

4017918009564

Artikelnummer

PHC0914882

Herstellernummer

0914882

Hersteller

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 10 A