Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914581 TMC 1 M1 200 0,5A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914581

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914581 TMC 1 M1 200 0,5A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

4017918009267

Artikelnummer

PHC0914581

Herstellernummer

0914581

Hersteller

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 0,5 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 0,5 A