Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914536 TMC 1 M1 100 12,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1 - 0914536

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914536 TMC 1 M1 100 12,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 12 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - sonstige

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918009212

Artikelnummer

PHC0914536

Herstellernummer

0914536

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

12 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

sonstige

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Komplettmodul

Breite:

12.5 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

96 mm

Betriebsspannung:

250 V

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 12 A