PHOENIX CONTACT - PHC0914400 TMC 1 M1 100 0,5A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 0.5 A
Montageart - sonstige
Sicherungstyp - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918009083
Artikelnummer
PHC0914400
Herstellernummer
0914400
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
0.5 A
Montageart:
sonstige
Sicherungstyp:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Komplettmodul
Breite:
12.5 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
96 mm
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C


