Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914374 TMC 1 M1 100 0,2A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914374

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914374 TMC 1 M1 100 0,2A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

4017918009052

Artikelnummer

PHC0914374

Herstellernummer

0914374

Hersteller

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 0,2 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 0,2 A