PHOENIX CONTACT - PHC0914167 TMC 1 F1 100 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1 - 0914167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
4017918008840
Artikelnummer
PHC0914167
Herstellernummer
0914167
Hersteller
PHC
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 10 A, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz