Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914154 TMC 1 F1 100 8,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914154

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914154 TMC 1 F1 100 8,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 8 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - sonstige

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918008833

Artikelnummer

PHC0914154

Herstellernummer

0914154

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

8 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

sonstige

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Komplettmodul

Breite:

12.5 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

96 mm

Betriebsspannung:

65 V

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 8 A, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 8 A