PHOENIX CONTACT - PHC0913566 Portafusibili - 0913566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Abschlussplatte erforderlich - nein
Höhe - 39.6 mm
Tiefe - 25 mm
Betriebstemperatur - -60...105 °C
Packung
50 ST
EAN
4017918008550
Artikelnummer
PHC0913566
Herstellernummer
0913566
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Höhe:
39.6 mm
Tiefe:
25 mm
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
14 mm
Portafusibili, con protezione antinfortunistica, per coprire i contatti di sicurezza aperti, profondità: 25 mm, larghezza: 14 mm, altezza: 39,6 mm, colore: nero


