PHOENIX CONTACT - PHC0903049 EC-E 12A DC24V INT. ELETTR. 1 CAN - 0903049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Breite - 12.5 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 80 mm
Montageart - sonstige
Packung
6 ST
EAN
4046356466950
Artikelnummer
PHC0903049
Herstellernummer
0903049
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Breite:
12.5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
80 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
32 V
Nennstrom:
12 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Max. kapazitive Last:
0.02 µF
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...50 °C


