Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0864106 Guaina termoretraibile - 0864106

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0864106 Guaina termoretraibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626070506

Artikelnummer

PHC0864106

Herstellernummer

0864106

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 12,7 ... 25,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm