Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833225 Guaina termoretraibile - 0833225

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833225 Guaina termoretraibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044927

Artikelnummer

PHC0833225

Herstellernummer

0833225

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm