Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833223 Guaina termoretraibile - 0833223

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833223 Guaina termoretraibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044903

Artikelnummer

PHC0833223

Herstellernummer

0833223

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm