PHOENIX CONTACT - PHC0832104 Siglatura di conduttori - 0832104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
4055626258638
Artikelnummer
PHC0832104
Herstellernummer
0832104
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


