PHOENIX CONTACT - PHC0832102 Siglatura di conduttori - 0832102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.9...3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.9...3.5 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
7 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626258614
Artikelnummer
PHC0832102
Herstellernummer
0832102
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.9...3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.9...3.5 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


