Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832009 Codificatore di dispositivi - 0832009

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832009 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356931410

Artikelnummer

PHC0832009

Herstellernummer

0832009

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm