PHOENIX CONTACT - PHC0832007 Codificatore di dispositivi - 0832007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 45 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356931397
Artikelnummer
PHC0832007
Herstellernummer
0832007
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
45 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm


