PHOENIX CONTACT - PHC0832002 Codificatore di dispositivi - 0832002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 12.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356931335
Artikelnummer
PHC0832002
Herstellernummer
0832002
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.5 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 78, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


