PHOENIX CONTACT - PHC0831957 Codificatore di dispositivi - 0831957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 14.8 mm
Breite - 49 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356930796
Artikelnummer
PHC0831957
Herstellernummer
0831957
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Länge:
14.8 mm
Breite:
49 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


