PHOENIX CONTACT - PHC0831942 Codificatore di dispositivi - 0831942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.5 mm
Breite - 85 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 53.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356930697
Artikelnummer
PHC0831942
Herstellernummer
0831942
Hersteller
PHC
Länge:
0.5 mm
Breite:
85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm


