Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831907 Codificatore di dispositivi - 0831907

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831907 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930468

Artikelnummer

PHC0831907

Herstellernummer

0831907

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

160 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo: 150 mm