PHOENIX CONTACT - PHC0831904 Codificatore di dispositivi - 0831904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 0.8 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356930437
Artikelnummer
PHC0831904
Herstellernummer
0831904
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
0.8 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm


