PHOENIX CONTACT - PHC0831888 Codificatore di dispositivi - 0831888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Länge - 1.05 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 59.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356930345
Artikelnummer
PHC0831888
Herstellernummer
0831888
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Länge:
1.05 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
29.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


