Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831884 Codificatore di dispositivi - 0831884

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831884 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 1.05 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 59.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930321

Artikelnummer

PHC0831884

Herstellernummer

0831884

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

1.05 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm