PHOENIX CONTACT - PHC0831787 Targhetta per cavi - 0831787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356929899
Artikelnummer
PHC0831787
Herstellernummer
0831787
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


