Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831740 Codificatore di dispositivi - 0831740

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831740 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356926799

Artikelnummer

PHC0831740

Herstellernummer

0831740

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

22 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 104, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm