PHOENIX CONTACT - PHC0831729 Codificatore di dispositivi - 0831729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 38 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356926706
Artikelnummer
PHC0831729
Herstellernummer
0831729
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
38 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 38 mm


