Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831726 Codificatore di dispositivi - 0831726

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831726 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 100 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356926676

Artikelnummer

PHC0831726

Herstellernummer

0831726

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

60 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm