Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831713 Codificatore di dispositivi - 0831713

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831713 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 22 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356926546

Artikelnummer

PHC0831713

Herstellernummer

0831713

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

22 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 104, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm