Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831709 Codificatore di dispositivi - 0831709

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831709 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356926508

Artikelnummer

PHC0831709

Herstellernummer

0831709

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17.5 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 130, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm