Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831695 Codificatore di dispositivi - 0831695

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831695 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356926386

Artikelnummer

PHC0831695

Herstellernummer

0831695

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm