Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831675 Codificatore di dispositivi - 0831675

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831675 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356936668

Artikelnummer

PHC0831675

Herstellernummer

0831675

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Länge:

60 mm

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

60 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm