Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831673 Codificatore di dispositivi - 0831673

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831673 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356926072

Artikelnummer

PHC0831673

Herstellernummer

0831673

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm