Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831642 LS-EMSP-AL (75,6X54) OG CODIFICAT. DISP. - 0831642

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831642 LS-EMSP-AL (75,6X54) OG CODIFICAT. DISP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925860

Artikelnummer

PHC0831642

Herstellernummer

0831642

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, arancione, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm