Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831630 Codificatore di dispositivi - 0831630

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831630 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925778

Artikelnummer

PHC0831630

Herstellernummer

0831630

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm